EN41450-MG
Filtre à air modulaire - 40 microns, 345 pi3/min, 3/4 NPT ports, cuve métallique, drain automatique (normalement fermé), avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI00273105
N° MFREN41450-MG
Prix1,312.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à air modulaire - 40 microns, 345 pi3/min, 3/4 NPT ports, cuve métallique, drain automatique (normalement fermé), avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI00273105
N° MFREN41450-MG
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
Prix1,312.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EN 41450-MG FILTRE 3/4

Spécifications

  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Cote de microns
    40 microns
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Débit d’air maximal
    345 scfm
  • Options de bol
    Avec verre visuel
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Valeur nominale du filtre
    40 μm
  • Capacité de la cuvette
    32 oz
  • Comp. liquide
    Air
  • Longueur totale
    4.75 po
  • Largeur totale
    4.75 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT
  • Poids
    5.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif