Aperçu
Spécifications
- Capacité de la cuvette29 oz
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Options de bolAvec verre visuel
- Méthode de drainageManuel
- Type de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Type de filtreFiltre de ligne principale
- Débit d’air maximal300 scfm
- Pression de fonctionnement maximale175 psi
- Cote de microns5 microns
- Longueur totale5.15 po
- Sexe portuaireFemme
- Taille du port1 NPT
- Norme de filetageNPT