Aperçu
Spécifications
- Type de filtreSéparateur de brumes Micro
- Valeur nominale du filtre0.03 μm
- Débit d’air maximal15 pcm
- Options de bolBol en polycarbonate avec protection
- Taille du port1/4 NPT
- Pression de fonctionnement maximale175 psi
- Type de drainageManuel
- Longueur totale1.5000 po
- Hauteur totale4.5000 po
- Norme de filetageNPT
- Capacité de la cuvette1 oz