F552W

Arrow
F552W

Séparateur de brouillard – Valeur nominale de 0.03 μm, Capacité de débit d’air de 24 pi3/min, 250 psi max., 1/4 NPT ports, Drain automatique, Bol en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI00273196
N° MFRF552W
Prix165.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F552W

Séparateur de brouillard – Valeur nominale de 0.03 μm, Capacité de débit d’air de 24 pi3/min, 250 psi max., 1/4 NPT ports, Drain automatique, Bol en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI00273196
N° MFRF552W
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
Votre prix165.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F552W

Spécifications

  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Valeur nominale du filtre
    0.03 μm
  • Débit d’air maximal
    24 pcm
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de drainage
    Automatique
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Hauteur totale
    7.6250 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    6 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif