F552FW

Arrow
F552FW

Séparateur de brumes - Valeur nominale de 0.03 μm, Capacité de débit d’air de 24 pi3/min, 175 psi max., 1/4 NPT ports, Drain manuel, Bol en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI00273209
N° MFRF552FW
Prix213.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F552FW

Séparateur de brumes - Valeur nominale de 0.03 μm, Capacité de débit d’air de 24 pi3/min, 175 psi max., 1/4 NPT ports, Drain manuel, Bol en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI00273209
N° MFRF552FW
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
Votre prix213.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F552FW

Spécifications

  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Valeur nominale du filtre
    0.03 μm
  • Débit d’air maximal
    24 pcm
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    175 psi
  • Type de drainage
    Manuel
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Hauteur totale
    7.6250 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    6 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif