EN61621-MG
Filtre d’élimination de l’huile - 0.01 μm, capacité de débit d’air de 21 pi3/min, 250 psi max., 1/4 NPT ports, drain automatique, cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI00273221
N° MFREN61621-MG
Prix1,224.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre d’élimination de l’huile - 0.01 μm, capacité de débit d’air de 21 pi3/min, 250 psi max., 1/4 NPT ports, drain automatique, cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI00273221
N° MFREN61621-MG
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
Prix1,224.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EN 71621-MG FILTRE D’ÉLIMINATION D’HUILE

Spécifications

  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Débit d’air maximal
    21 pcm
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de drainage
    Automatique
  • Longueur totale
    2.68 po
  • Hauteur totale
    8.16 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    1.9 oz
  • Poids
    2.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif