Aperçu
Spécifications
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Débit d’air maximal35 pcm
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Taille du port1/2 NPT
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de drainageAutomatique (normalement fermé)
- Longueur totale3.15 po
- Norme de filetageNPT
- Capacité de la cuvette7 oz
- Poids2.08 lb