EN61641-JMG
Filtre d’élimination d’huile - 0.01 μm, capacité de débit d’air de 60 pi3/min, 250 psi max., 1/2 NPT ports, drain automatique (normalement ouvert), cuve en nylon avec garde
N° D’ARTICLE MI00273274
N° MFREN61641-JMG
Prix2,074.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre d’élimination d’huile - 0.01 μm, capacité de débit d’air de 60 pi3/min, 250 psi max., 1/2 NPT ports, drain automatique (normalement ouvert), cuve en nylon avec garde
N° D’ARTICLE MI00273274
N° MFREN61641-JMG
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
Prix2,074.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EN61641-JMG FILTRE DE DÉPOSE DE L’HUILE

Spécifications

  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Débit d’air maximal
    60 pcm
  • Options de bol
    Bol en nylon avec protection
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Longueur totale
    3.15 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    7 oz
  • Poids
    2.73 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif