F505-06F

Arrow
F505-06F

Filtre coalescent à haut débit - Valeur nominale de 0.03 μm, Capacité de débit d’air de 185 pi3/min, 175 psi max., 3/4 NPT ports, Drain manuel, Métal sans verre visuel
N° D’ARTICLE MI00273298
N° MFRF505-06F
Prix427.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F505-06F

Filtre coalescent à haut débit - Valeur nominale de 0.03 μm, Capacité de débit d’air de 185 pi3/min, 175 psi max., 3/4 NPT ports, Drain manuel, Métal sans verre visuel
N° D’ARTICLE MI00273298
N° MFRF505-06F
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
Votre prix427.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F505-06F

Spécifications

  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Valeur nominale du filtre
    0.03 μm
  • Débit d’air maximal
    185 pcm
  • Options de bol
    Métal sans verre visuel
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    175 psi
  • Type de drainage
    Manuel
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    29 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif