Motion
EN41681-MG
Filtre d’élimination de l’huile - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 250 pi3/min, 250 psi max., 1-1/2 NPT ports, Drain manuel, Bol en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI00273359
N° MFREN41681-MG
Prix9,221.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre d’élimination de l’huile - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 250 pi3/min, 250 psi max., 1-1/2 NPT ports, Drain manuel, Bol en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI00273359
N° MFREN41681-MG
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
Prix9,221.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EN 41681-MG 1-1/2 FILTRE D'ÉLIMINATION D'HUILE

Spécifications

  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Débit d’air maximal
    250 pcm
  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de drainage
    Manuel
  • Longueur totale
    8.22 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    16 oz
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif