Aperçu
Spécifications
- Taille du port3/8 NPT
- Matériau de la cuvettePlastique
- Débit maximum82 pcm
- Capacité de la cuvette5.00 oz
- Options de bolGarde
- Plage de température de fonctionnement40 à 125 °F
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Longueur totale2.75 po
- Hauteur totale7.00 po
- Poids1.2