Aperçu
Spécifications
- Taille du port3/8 NPT
- Matériau de la cuvetteMétal
- Débit maximum60 pcm
- Capacité d’huile3.50 oz
- Capacité de la cuvette3.50 oz
- Options de bolVitre
- Milieu de fonctionnementAir
- Lubrifiants recommandésISO VG 7 à 46
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Plage de température de fonctionnement0 à 175 °F
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Longueur totale2.68 po
- Largeur totale2.45 po
- Hauteur totale8.02 po
- ComprendSupport de montage