781711747902

Boston Gear (RRX)
781711747902

Lubrificateur d'air Micro Mist - 1/8 NPT, débit : 10 pi3/min, cuve en plastique
N° D’ARTICLE MI00274302
N° MFR781711747902
Prix388.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
781711747902

Lubrificateur d'air Micro Mist - 1/8 NPT, débit : 10 pi3/min, cuve en plastique
N° D’ARTICLE MI00274302
N° MFR781711747902
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
Votre prix388.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EN 43111-F 1/8 LUBRIFIANT

Spécifications

  • Matériau de la cuvette
    Plastique
  • Capacité de la cuvette
    1 oz
  • Débit maximum
    10 pcm
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 125 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Longueur totale
    1.63 po
  • Hauteur totale
    5.23 po
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif