Motion
PG-007634-00001

AVENTICS
PG-007634-00001

Lubrificateur d'air Micro Mist - 1/4 NPT, débit : 45 pi3/min, cuve en plastique
N° D’ARTICLE MI00274316
N° MFRPG-007634-00001
Prix2,634.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
PG-007634-00001

Lubrificateur d'air Micro Mist - 1/4 NPT, débit : 45 pi3/min, cuve en plastique
N° D’ARTICLE MI00274316
N° MFRPG-007634-00001
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
Prix2,634.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PG7634-0001 1/4 LUBRIFIANT

Spécifications

  • Matériau de la cuvette
    Plastique
  • Capacité de la cuvette
    1 oz
  • Débit maximum
    45 pcm
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 130 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Poids
    5.77 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif