Aperçu
Spécifications
- Matériau de la cuvettePlastique
- Capacité de la cuvette1 oz
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Débit maximum16 pcm
- Plage de température de fonctionnement40 à 125 °F
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Longueur totale1.3750 po
- Hauteur totale5.0000 po
- Type de lubrificateurMini brouillard