Motion
EN73220-FMG
Lubrificateur d'air à microbrume - 1/4 NPTF, débit : 60 pi3/min, cuve en aluminium
N° D’ARTICLE MI00274341
N° MFREN73220-FMG
Prix593.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d'air à microbrume - 1/4 NPTF, débit : 60 pi3/min, cuve en aluminium
N° D’ARTICLE MI00274341
N° MFREN73220-FMG
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
Prix593.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EN 73220-FMG

Spécifications

  • Matériau de la cuvette
    Aluminium
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Capacité de la cuvette
    7 oz
  • Lubrifiants recommandés
    ISO VG 7 à 46
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Débit maximum
    60 pcm
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 175 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Longueur totale
    3.15 po
  • Largeur totale
    2.45 po
  • Hauteur totale
    9.07 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif