Aperçu
Spécifications
- Débit d’air maximal25 scfm
- Définir la plage de pression5 à 125 psi
- Pression de consigne maximale250 psi
- Type de boutonBouton réglable
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Plage de température de fonctionnement40 à 120 °F
- Longueur totale1-1/2 po
- Hauteur totale2-3/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Type de port d’entréeDroit
- MatérielZinc
- Type de montageSans option de montage
- Type de port de sortieDroit
- Type de filetage du port de sortieNPT