Aperçu
Spécifications
- Taille du port3/8 NPT
- Matériau de la cuvetteMétal
- Débit maximum40 pcm
- Capacité d’huile7.00 oz
- Capacité de la cuvette7.00 oz
- Options de bolVitre
- Milieu de fonctionnementAir
- Lubrifiants recommandésISO VG 7 à 46
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Plage de température de fonctionnement0 à 175 °F
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Longueur totale3.15 po
- Largeur totale2.89 po
- Hauteur totale9.07 po
- ComprendSupport de montage
- Poids1.99 lb