EN63340-FMG
Lubrificateur d’air modulaire - NPT 0.3750, cuve en métal, débit : 100 pi3/min, capacité d’huile de 7.00 oz
N° D’ARTICLE MI00274502
N° MFREN63340-FMG
Prix643.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air modulaire - NPT 0.3750, cuve en métal, débit : 100 pi3/min, capacité d’huile de 7.00 oz
N° D’ARTICLE MI00274502
N° MFREN63340-FMG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix643.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EN63340-FMG LUBRIFIANT

Spécifications

  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Métal
  • Débit maximum
    100 pcm
  • Capacité d’huile
    7.00 oz
  • Capacité de la cuvette
    7.00 oz
  • Options de bol
    Vitre
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Lubrifiants recommandés
    ISO VG 7 à 46
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 175 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Longueur totale
    3.15 po
  • Largeur totale
    2.89 po
  • Hauteur totale
    9.07 po
  • Comprend
    Support de montage
  • Poids
    1.94 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif