Motion
L376W

Arrow
L376W

Lubrificateur d’air modulaire - NPT 0.7500, cuve en métal, débit : 142 pi3/min
N° D’ARTICLE MI00274532
N° MFRL376W
Prix126.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
L376W

Lubrificateur d’air modulaire - NPT 0.7500, cuve en métal, débit : 142 pi3/min
N° D’ARTICLE MI00274532
N° MFRL376W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix126.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L376W LUBRIFIANT 10 OZ. BOL (ANCIEN 6506)

Spécifications

  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Métal
  • Débit maximum
    142 pcm
  • Capacité de la cuvette
    10.00 oz
  • Options de bol
    Vitre
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 175 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Longueur totale
    3.75 po
  • Hauteur totale
    8.41 po
  • Poids
    2.15

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif