781711739716

Boston Gear (RRX)
781711739716

Lubrificateur d’air modulaire - NPT 1.5000, cuve en métal, débit : 275 pi3/min
N° D’ARTICLE MI00274587
N° MFR781711739716
Prix1,489.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
781711739716

Lubrificateur d’air modulaire - NPT 1.5000, cuve en métal, débit : 275 pi3/min
N° D’ARTICLE MI00274587
N° MFR781711739716
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
Prix1,489.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EN LUBRIFICATEUR 43480-MG 1-1/2

Spécifications

  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Métal
  • Débit maximum
    275 pcm
  • Capacité de la cuvette
    32.00 oz
  • Options de bol
    Vitre
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 175 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Longueur totale
    4.50 po
  • Hauteur totale
    12.46 po
  • Poids
    5.85 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif