Aperçu
Spécifications
- Taille du port3/4 NPT
- Matériau de la cuvetteMétal
- Débit maximum142 pcm
- Capacité de la cuvette20.00 oz
- Options de bolVitre
- Plage de température de fonctionnement40 à 175 °F
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Longueur totale3.75 po
- Hauteur totale11.59 po
- Poids2.6