781711739730

Boston Gear (RRX)
781711739730

Lubrificateur d'air Micro Mist - 3/4 NPT, débit : 160 pi3/min, cuve en métal
N° D’ARTICLE MI00274598
N° MFR781711739730
Prix1,468.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
781711739730

Lubrificateur d'air Micro Mist - 3/4 NPT, débit : 160 pi3/min, cuve en métal
N° D’ARTICLE MI00274598
N° MFR781711739730
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
Prix1,468.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EN LUBRIFICATEUR 43450-FMG 3/4

Spécifications

  • Options de bol
    Vitre
  • Matériau de la cuvette
    Métal
  • Capacité de la cuvette
    32 oz
  • Débit maximum
    160 pcm
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 175 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Longueur totale
    4.50 po
  • Hauteur totale
    12.46 po
  • Poids
    5.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif