EN43450-MG
Lubrificateur d’air modulaire - NPT 0.3750, cuve en métal, débit : 160 pi3/min, capacité d’huile de 32.00 oz
N° D’ARTICLE MI00274618
N° MFREN43450-MG
Prix1,201.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air modulaire - NPT 0.3750, cuve en métal, débit : 160 pi3/min, capacité d’huile de 32.00 oz
N° D’ARTICLE MI00274618
N° MFREN43450-MG
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
Prix1,201.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EN LUBRIFICATEUR 43450-MG 3/4

Spécifications

  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Métal
  • Débit maximum
    160 pcm
  • Capacité d’huile
    32.00 oz
  • Capacité de la cuvette
    32.00 oz
  • Options de bol
    Vitre
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Lubrifiants recommandés
    ISO VG 7 à 46
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 175 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Longueur totale
    4.50 po
  • Hauteur totale
    12.46 po
  • Comprend
    Support de montage
  • Poids
    5.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif