Aperçu
Spécifications
- Taille du port3/8 NPT
- Matériau de la cuvetteMétal
- Débit maximum275 pcm
- Capacité d’huile32.00 oz
- Capacité de la cuvette32.00 oz
- Options de bolVitre
- Milieu de fonctionnementAir
- Lubrifiants recommandésISO VG 7 à 46
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Plage de température de fonctionnement0 à 175 °F
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Longueur totale4.50 po
- Hauteur totale12.46 po
- ComprendSupport de montage
- Poids5.70 lb