Aperçu
Spécifications
- Débit maximum374 scfm
- Capacité d’huile26.00 oz
- Options de bolGarde
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- Milieu de fonctionnementAir
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Plage de température de fonctionnement32 à 125 °F
- Largeur totale4.61 po
- Hauteur totale10.35 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Taille du port1 NPT
- Type de lubrificateurStandard
- SérieL30
- Poids4.74 lb