Motion
C20B
Clapet antiretour hydraulique C20B - montage en ligne, pression de fissuration 2.5 psi, débit max. 3 gal/min, pression de fonctionnement max. 2000 psi, taille de port 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI00275407
N° MFRC20B
Prix57.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour hydraulique C20B - montage en ligne, pression de fissuration 2.5 psi, débit max. 3 gal/min, pression de fonctionnement max. 2000 psi, taille de port 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI00275407
N° MFRC20B
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
Prix57.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C20B VÉRIFICATION

Spécifications

  • Pression de fissuration
    2.5 psi
  • Débit maximum
    3 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Longueur totale
    50.8 mm
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Largeur totale
    7/8 po
  • Type de montage
    En ligne
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif