Aperçu
Spécifications
- Pression de fissuration2.5 psi
- Débit maximum3 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Longueur totale50.8 mm
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Largeur totale7/8 po
- Type de montageEn ligne
- Port 1 taille/type1/4 NPT