Aperçu
Spécifications
- Pression de fissuration2.5 psi
- Débit maximum8 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Longueur totale67.5 mm
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Largeur totale1-5/16 po
- Type de montageEn ligne
- Port 1 taille/type1/2 NPT