60A-102-01

Conbraco
60A-102-01

Vanne à globe en acier Apollo® - 3/8 NPT, 5000 psi
N° D’ARTICLE MI00275677
N° MFR60A-102-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
60A-102-01

Vanne à globe en acier Apollo® - 3/8 NPT, 5000 psi
N° D’ARTICLE MI00275677
N° MFR60A-102-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À POINTEAU 60-102-01 (ANCIENNE 60-302-01)
  • Tige du siège arrière
  • Siège métallique intégral
  • Joint en PTFE réglable à l'extérieur
  • Poignée en fer malléable
  • Toutes les vannes sont testées à 100 % sous pression
  • Chapeau entièrement fileté
  • Conforme aux exigences MSS SP-99 et SP-105

Spécifications

  • Matériau du siège
    Métal
  • Matériau du joint de tige
    PTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone A108
  • Taille
    3/8 NPT
  • Pression nominale
    5000 psi
  • Matériau de la poignée
    Fer malléable
  • Style de poignée
    Poignée en forme de croix
  • Type de tige
    Acier inoxydable A276
  • Normes respectées
    NACE MR1075 (2000) ET MR0103 (2012)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif