Aperçu
Description du fabricant
S450S1 VANNE À AIGUILLE, ACIER
Spécifications
- ActionAction directe
- Pression de fonctionnement maximale10000 psi
- Débit maximum28 gal/min
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Taille du port1/2 NPT
- Matériau du corpsAcier
- Compensation de pressionPression compensée
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du jointNitrile
- Comp. liquideHuile hydraulique
- ActionnementHydraulique
- Longueur totale73 mm
- Hauteur totale131.8 mm
- Type de montageEn ligne
- Pression de service maximale10000 psi
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité