Aperçu
Spécifications
- ActionAction directe
- Pression de fonctionnement maximale10000 psi
- Débit maximum40 gal/min
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Taille du port3/4 NPT
- Matériau du corpsAcier
- Compensation de pressionPression compensée
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du jointNitrile
- Comp. liquideHuile hydraulique
- ActionnementHydraulique
- Longueur totale92.1 mm
- Hauteur totale163.6 mm
- Type de montageEn ligne
- Pression de service maximale10000 psi