Aperçu
- Tige du siège arrière
- Siège métallique intégral
- Joint en PTFE réglable à l'extérieur
- Poignée en fer malléable
- Toutes les vannes sont testées à 100 % sous pression
- Chapeau entièrement fileté
- Conforme aux exigences MSS SP-99 et SP-105
Spécifications
- Matériau du siègeMétal
- Matériau du joint de tigePTFE
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone A108
- Taille1 NPT
- Pression nominale5000 psi
- Matériau de la poignéeFer malléable
- Style de poignéePoignée en T
- Type de tigeAcier inoxydable A276
- Normes respectéesNACE MR1075 (2000) ET MR0103 (2012)