Aperçu
Spécifications
- ActionAction directe
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Débit maximum13.5 gal/min
- Température de fonctionnement maximale+400 °F
- Taille du port3/8 NPT
- Matériau du corpsAcier
- Compensation de pressionPression compensée
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du jointFluoropolymère
- Comp. liquideHuile hydraulique
- ActionnementHydraulique
- Longueur totale67.5 mm
- Hauteur totale73.1 mm
- Largeur totale27 mm
- Type de montageEn ligne
- Pression de service maximale5000 psi