Aperçu
Spécifications
- ActionAction directe
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Débit maximum3.2 gal/min
- Température de fonctionnement maximale+400 °F
- Taille du port1/8 NPT
- Matériau du corpsLaiton
- Compensation de pressionPression compensée
- Sexe de la connexionFemme, homme
- Matériau du jointFluoropolymère
- Comp. liquideHuile hydraulique
- ActionnementHydraulique
- Longueur totale37.4 mm
- Hauteur totale39.8 mm
- Largeur totale17.5 mm
- Type de montageEn ligne
- Pression de service maximale2000 psi