N35B
Vanne à aiguille hydraulique à action directe - à action directe, 2000 psi, 34 gal/min, +400 °F, SAE 8 (3/4–16 UNF), laiton
N° D’ARTICLE MI00275933
N° MFRN35B
Prix173.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à aiguille hydraulique à action directe - à action directe, 2000 psi, 34 gal/min, +400 °F, SAE 8 (3/4–16 UNF), laiton
N° D’ARTICLE MI00275933
N° MFRN35B
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
Votre prix173.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N35B VANNE À AIGUILLES

Spécifications

  • Action
    Action directe
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Débit maximum
    34 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +400 °F
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Compensation de pression
    Pression compensée
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du joint
    Fluoropolymère
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Longueur totale
    74.7 mm
  • Hauteur totale
    82.6 mm
  • Largeur totale
    41.3 mm
  • Type de montage
    En ligne
  • Pression de service maximale
    2000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif