Aperçu
- Boîtier en acier au carbone
Spécifications
- Pression de fissuration2.5 psi
- Débit maximum1.5 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Longueur totale37.4 mm
- Matériau du corpsLaiton
- Largeur totale17.5 mm
- Type de montageEn ligne
- Port 1 taille/type1/8 NPT