EDC25B
Clapet antiretour hydraulique - montage en ligne, pression de fissuration de 2.5 psi, débit maximal de 10 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 2000 psi, taille de port de 3/8 NPT
N° D’ARTICLE MI00276034
N° MFREDC25B
Prix78.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour hydraulique - montage en ligne, pression de fissuration de 2.5 psi, débit maximal de 10 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 2000 psi, taille de port de 3/8 NPT
N° D’ARTICLE MI00276034
N° MFREDC25B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix78.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EDC25B VÉRIFICATION

Spécifications

  • Pression de fissuration
    2.5 psi
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Viscosité maximale
    150 sus
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Type de montage
    En ligne
  • Port 1 taille/type
    3/8 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif