RV-08-01.X/5

HYDAC
RV-08-01.X/5

Clapet antiretour hydraulique RV-08-01.X/5 - montage en ligne, pression de fissuration de 7 psi, débit maximal de 10 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 5000 psi, taille de port 1/4 NPT , joints en élastomère fluoré/FPM
N° D’ARTICLE MI00276044
N° MFRRV-08-01.X/5
Prix39.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
RV-08-01.X/5

Clapet antiretour hydraulique RV-08-01.X/5 - montage en ligne, pression de fissuration de 7 psi, débit maximal de 10 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 5000 psi, taille de port 1/4 NPT , joints en élastomère fluoré/FPM
N° D’ARTICLE MI00276044
N° MFRRV-08-01.X/5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix39.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RV-08-01.X/5
  • Pression de service de 5000 psi
  • 9 tailles, 1/8” - 2”
  • Raccords NPT ou SAE avec joint torique et montage sur collecteur
  • Débits jusqu’à 150 gal/min
  • Boîtier en acier au carbone
  • Joints toriques FPM (fluoroélastomère) (pour la série RVP)
  • Conception de joint métal à métal pour champignon
  • Tapis en acier durci et moulu
  • 3 Pressions de fissuration : 7 psi (standard), 25 psi et 65 psi (en option)
  • Plage de température : -4° à 212°F à pleine pression

Spécifications

  • Pression de fissuration
    7 psi
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Longueur totale
    2.17 po
  • Matériau du corps
    Acier au carbone - plaqué zinc
  • Matériau du joint
    FPM/Fluoroélastomère
  • Viscosité maximale
    335 sus
  • Largeur totale
    0.75 po
  • Type de montage
    En ligne
  • Catalogue du fabricant
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif