R431003038

AVENTICS
R431003038

Vanne d’échappement pneumatique rapide - 1.77 (entrée à sortie) Cv, 2.5 (sortie à échappement) Cv Coefficient de débit, 0.2500 NPTF Port, 200 psi max, série R43100
N° D’ARTICLE MI00276058
N° MFRR431003038
Prix93.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R431003038

Vanne d’échappement pneumatique rapide - 1.77 (entrée à sortie) Cv, 2.5 (sortie à échappement) Cv Coefficient de débit, 0.2500 NPTF Port, 200 psi max, série R43100
N° D’ARTICLE MI00276058
N° MFRR431003038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix93.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE R431003038 , 1/4 À DÉGAGEMENT RAPIDE QUI
  • Tuyauterie en ligne
  • Pression de service : 200 psi sur les tailles 1/4" et 3/8", 150 psi sur les tailles 1/2" à 1"
  • Plage de température : température maximale de -40°F à +160°F (+200°F intermittent)
  • Médias : Air
  • Matériaux : corps en aluminium moulé sous pression
  • Membrane en caoutchouc synthétique renforcé de tissu

Spécifications

  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.77 (entrée à sortie) Cv, 2.5 (sortie à échappement) Cv
  • Taille du port
    1/4 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Série
    R43100
  • Taille de l’orifice d’échappement
    0.2500 NPTF
  • Longueur totale
    3-1/32 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Hauteur totale
    1-13/32 po
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 160 °F
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Poids
    0.64 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif