71-504-01

Conbraco
71-504-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® - 600 psi max., 3/4 po., corps en bronze, levier à rappel par ressort
N° D’ARTICLE MI00276071
N° MFR71-504-01
Prix438.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
71-504-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® - 600 psi max., 3/4 po., corps en bronze, levier à rappel par ressort
N° D’ARTICLE MI00276071
N° MFR71-504-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix438.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
71-504-01 VANNE BRONZE
  • Reprise du ressort pour la fermeture (-01)
  • Conception de tige à l’épreuve de l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Tous les composants du levier sont en acier inoxydable
  • Le couple de fonctionnement est environ trois fois le couple standard de la soupape
  • Sièges renforcés
  • Service d'aspiration à 29 pouces Hg
  • Conforme à la norme MSS SP-110

Spécifications

  • Connexion
    Fileté
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Taille du port
    3/4 po
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Style de poignée
    Levier de rappel par ressort
  • Actionnement
    Poignée de rappel par ressort
  • Style de transfert
    Port standard
  • Style de carrosserie
    En ligne
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    30 Cv
  • Normes respectées
    MSS-SP-110
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Matériau du joint de tige
    PTFE multiremplissage
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable 304 avec poignée en vinyle
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze
  • Taille de la vanne
    3/4 NPT
  • Longueur totale
    7.34 po
  • Poids
    2.33 lb
  • CUP_NON
    670750679827
  • Page de produit du fabricant
  • Taille du tuyau
    3/4 po
  • Spécifications de conformité
    MSS SP-110
  • Type de connexion
    FNPT x FNPT
  • Type de poignée
    Retour du ressort
  • Pression maximale
    600 psi CWP
  • Pression de vapeur maximale
    150 psi WSP
  • Type de tige
    Anti-éclatement
  • Plage de température
    -20 à 450 °F
  • Structure de la vanne
    2-Piece

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif