Aperçu
- Sièges et garnitures en RPTFE
- Tige résistante à l’éclatement
- Construction forgée
- Presse-étoupe réglable
- Butées de poignée surélevées
- Protection contre la corrosion par le phosphate de zinc
- (-24) Inflammable selon la norme API 607 4e édition, classe 600 , brûlures
- Vanne à 2 voies
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Taille du port3/4 NPT
- Matériau du corpsBronze
- Style de poignéePoignée à levier
- Style de transfertPort complet
- Style de carrosserie2 pièces
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau du joint toriquePTFE
- Matériau de la poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau de la tigeB16 Laiton
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneBronze
- Type de montageEn ligne fileté
- Série77-100
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Longueur totale3.12 po
- Largeur totale1.37 po
- Poids1.83 lb, 2.2
- Page de produit du fabricant