Aperçu
- Corps en deux pièces
- Sièges renforcés
- Coussin de montage pour un montage facile de l’actionneur
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Orifice complet pour un débit complet et une chute de pression minimale
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Taille du port1-1/2 NPT
- Matériau du corpsBronze
- Style de poignéePoignée à levier
- Style de transfertPort complet
- Style de carrosserie2 pièces
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau du joint toriquePTFE
- Matériau de la poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau de la tigeB16 Laiton
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneBronze
- Type de montageEn ligne fileté
- Série77-100
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Longueur totale4.75 po
- Largeur totale3.06 po
- Poids6.71 lb, 7.650
- Page de produit du fabricant