77-108-01

Conbraco
77-108-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00276088
N° MFR77-108-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
77-108-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00276088
N° MFR77-108-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
77-108-01 VANNE BRONZE
  • Sièges et garnitures en RPTFE
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Construction forgée
  • Presse-étoupe réglable
  • Butées de poignée surélevées
  • Protection contre la corrosion par le phosphate de zinc
  • (-24) Inflammable selon la norme API 607 4e édition, classe 600 , brûlures
  • Vanne à 2 voies

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Taille du port
    2 NPT
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Style de transfert
    Port complet
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier zingué avec prise en vinyle
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau de la tige
    B16 Laiton
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Série
    77-100
  • Normes
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Longueur totale
    5.37 po
  • Largeur totale
    3.52 po
  • Poids
    11.75 lb, 12.75
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif