Aperçu
Description du fabricant
72-103-01A VANNE EN ACIER DE CARBONE
- Conception de carrosserie forgée
- Sièges renforcés
- Sécurité incendie « dès la conception » (nécessite -24 suffixe)
- Protection contre la corrosion par le phosphate de zinc
- Presse-étoupe réglable
- Port complet
- Tige résistante à l’éclatement
- Levier robuste
Spécifications
- Matériau du corpsAcier
- Style de poignéePoignée à levier
- Style de transfertPort complet
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv26 Cv
- Normes respectéesConforme à la norme MSS SP-110
- Cote de pression des médiasEau froide - 3000 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau de la poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
- Matériau de la billeASTM A108, acier au carbone plaqué chrome
- Matériau de la tigeAcier A108-Carbon
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
- Taille de la vanne1/2 NPT
- Poids2.56 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité