Aperçu
- Conception de carrosserie forgée
- Sièges renforcés
- Sécurité incendie « dès la conception » (nécessite -24 suffixe)
- Protection contre la corrosion par le phosphate de zinc
- Presse-étoupe réglable
- Port complet
- Tige résistante à l’éclatement
- Levier robuste
Spécifications
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Style de poignéePoignée à levier
- Style de transfertPort complet
- Style de carrosserieEn ligne
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv48 Cv
- Normes respectéesMSS SP-110
- Cote de pression des médiasEau froide - 3000 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de corpsRPTFE
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau de la poignéeAcier galvanisé avec prise en vinyle
- Matériau de la billeAcier au carbone
- Matériau de la tigeAcier au carbone chromé
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
- Taille de la vanne3/4 NPT
- Longueur totale4.16 po
- Poids3.07 lb
- Taille du tuyau3/4 po
- Spécifications de conformitéISO 9001
- Type de connexionFNPT x FNPT
- Type de poignéeLevier
- Pression maximale3000 psi CWP
- Pression de vapeur maximale150 PSI WSP
- Type de tigeAnti-éclatement
- Plage de température-20 à 450 °F
- Structure de la vanne2-Piece