72-107-01

Conbraco
72-107-01

Robinet à bille en acier au carbone FNPT 1-1/2 po / 254 mm en ligne
N° D’ARTICLE MI00276099
N° MFR72-107-01
Prix527.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
72-107-01

Robinet à bille en acier au carbone FNPT 1-1/2 po / 254 mm en ligne
N° D’ARTICLE MI00276099
N° MFR72-107-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix527.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
72-107-01 VANNE EN ACIER DE CARBONE
  • Conception de carrosserie forgée
  • Sièges renforcés
  • Sécurité incendie « dès la conception » (nécessite -24 suffixe)
  • Protection contre la corrosion par le phosphate de zinc
  • Presse-étoupe réglable
  • Port complet
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Levier robuste

Spécifications

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Style de transfert
    Port complet
  • Style de carrosserie
    En ligne
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    170 Cv
  • Normes respectées
    MSS SP-110
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 3000 psi, vapeur - 150 psi
  • Matériau du joint de corps
    RPTFE
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier galvanisé avec prise en vinyle
  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone chromé
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Taille de la vanne
    1-1/2 NPT
  • Longueur totale
    13.23 po
  • Taille du tuyau
    1-1/2 po
  • Spécifications de conformité
    ISO 9001
  • Type de connexion
    FNPT x FNPT
  • Type de poignée
    Levier
  • Pression maximale
    3000 psi CWP
  • Pression de vapeur maximale
    150 PSI WSP
  • Type de tige
    Anti-éclatement
  • Plage de température
    -20 à 450 °F
  • Structure de la vanne
    2-Piece

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif