Aperçu
- Reprise du ressort pour la fermeture (-01)
- Conception de tige à l’épreuve de l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Tous les composants du levier sont en acier inoxydable
- Le couple de fonctionnement est environ trois fois le couple standard de la soupape
- Sièges renforcés
- Service d'aspiration à 29 pouces Hg
- Conforme à la norme MSS SP-110
Spécifications
- ConnexionFileté
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Taille du port1/2 po
- Matériau du corpsBronze
- Style de poignéeLevier de rappel par ressort
- ActionnementPoignée de rappel par ressort
- Style de transfertPort standard
- Style de carrosserieEn ligne
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv15 Cv
- Normes respectéesMSS-SP-110
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Matériau du joint de tigePTFE multiremplissage
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable 304 avec poignée en vinyle
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du siègePTFE
- Matériau du corps de vanneBronze
- Taille de la vanne1/2 NPT
- Longueur totale6.94 po
- Poids1.35 lb
- CUP_NON670750679742
- Page de produit du fabricant
- Taille du tuyau1/2 po
- Spécifications de conformitéMSS SP-110
- Type de connexionFNPT x FNPT
- Type de poignéeRetour du ressort
- Pression maximale600 psi CWP
- Pression de vapeur maximale150 PSI WSP
- Type de tigeAnti-éclatement
- Plage de température-20 à 450 °F
- Structure de la vanne2-Piece