H-42

Mead
H-42

Cylindre pneumatique de la pince de l’écarteur -
N° D’ARTICLE MI00276570
N° MFRH-42
Prix711.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
H-42

Cylindre pneumatique de la pince de l’écarteur -
N° D’ARTICLE MI00276570
N° MFRH-42
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
Votre prix711.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE H-42

Spécifications

  • Taille du port
    1/8 NPTF
  • Type de connexion de tige de serrage
    Non fileté
  • Accident vasculaire cérébral
    2 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Force de serrage maximale
    353 N
  • Action du piston
    Action unique
  • Type de tige
    Tige unique
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Type de coussin
    Aucun
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +250 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPTF
  • Longueur totale du corps
    5-13/16 po
  • Largeur totale du corps
    3 po
  • Hauteur corporelle globale
    3-1/16 po
  • Type de montage
    Montage inférieur
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques à pince de rétracteur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif