Aperçu
Spécifications
- Taille du port1/4 NPTF
- Type de connexion de tige de serrageNon fileté
- Accident vasculaire cérébral1 po
- Diamètre à l’alésage3 po
- Force de serrage maximale682 N
- Action du pistonAction unique
- Type de tigeTige unique
- Nombre de commutateurs automatiques0
- Type de coussinAucun
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +150 psi
- Plage de température de fonctionnement-40 à +250 °F
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPTF
- Longueur totale du corps5-5/16 po
- Largeur totale du corps5-3/8 po
- Hauteur corporelle globale3-23/32 po
- Type de montageCrampons latéraux simples
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Type de produitCylindres pneumatiques à pince de rétracteur